Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050401
Cod. Produttore
1050401
Cod. EAN
8032887000233

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, assicura una protezione efficace dei cavi negli angoli, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatta a sistemi di canalizzazione, questa copertura offre facilità di montaggio e un elevato standard di sicurezza, ideale per applicazioni industriali e civili.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° zincata protezione cavi impianti elettrici industriali e civili