Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050407
Cod. Produttore
1050407
Cod. EAN
8032887000295

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 500 ZS
Descrizione del produttore: Copertura per curva saldata a 45 gradi, modello S5, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una protezione efficace e un montaggio sicuro in impianti di distribuzione. La finitura zincata conferisce una maggiore protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e civili. Questa copertura è compatibile con sistemi di canalizzazione e consente un collegamento affidabile mantenendo l'integrità del cablaggio.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° S5 zincata protezione impianti elettrici industriali