Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150407
Cod. Produttore
1150407
Cod. EAN
8032887006310

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 500 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durabilità. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi, assicura una connessione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nelle curve delle canalizzazioni, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalizzazione elettrica resistente e facile installazione