Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050406
Cod. Produttore
1050406
Cod. EAN
8032887000288

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 400 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza alla corrosione e durabilità. Progettata per l'installazione in sistemi di distribuzione elettrica, offre una protezione efficace e una finitura robusta. Adatta per applicazioni che richiedono un angolo di deviazione preciso, assicura facilità di montaggio e compatibilità con componenti standard del settore elettrico. Ideale per ambienti industriali e civili che necessitano di soluzioni affidabili per la gestione dei cavi.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° zincata per canalizzazione elettrica, resistenza corrosione, uso industriale e civile