Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750406
Cod. Produttore
1750406
Cod. EAN
8032887037260

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi, mantenendo ordine e sicurezza. Progettata per ambienti con esigenze di sicurezza fino a 300 volt, offre una soluzione affidabile per la gestione delle curve nei sistemi di canalizzazione. La finitura ZF conferisce robustezza e facilita l'inserimento nelle strutture di supporto.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalizzazioni elettriche, resistente, 300V, finitura ZF