Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150406
Cod. Produttore
1150406
Cod. EAN
8032887006303

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 400 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi di colore bianco, adatta per canalizzazioni elettriche con grado di protezione IP 300. Realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per modificare la direzione delle canalizzazioni mantenendo un aspetto pulito e funzionale.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° bianca per canalizzazioni elettriche IP300 resistente durata