Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450406
Cod. Produttore
1450406
Cod. EAN
8032887030919

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 400 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale isolante di colore bianco, ideale per proteggere e raccordare condotti elettrici con sicurezza e resistenza. Progettata per garantire un’installazione ordinata e duratura, questa copertura supporta un utilizzo fino a 300 V, assicurando affidabilità negli impianti elettrici civili e industriali. La sua forma ergonomica facilita la posa anche negli spazi ristretti, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° bianca protezione condotti elettrici fino 300V uso civile industriale