Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750405
Cod. Produttore
1750405
Cod. EAN
8032887037253

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi di colore bianco, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il collegamento e la gestione dei cavi in angoli, assicura un'ottima finitura e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e di qualità nel settore dell'elettricità.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° bianca resistente per impianti elettrici S5 B 200 ZF