Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250405
Cod. Produttore
1250405
Cod. EAN
8032887006389

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 300 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e guidare i cavi in modo sicuro ed efficiente. Progettata per garantire una facile installazione e una lunga durata, questa copertura è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una deviazione angolare precisa e affidabile. La finitura è studiata per resistere all'usura e agli agenti esterni, assicurando protezione continua dei cavi.

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalizzazione elettrica S5 B200 resistente e facile installazione