Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150405
Cod. Produttore
1150405
Cod. EAN
8032887006297

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 300 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi, modello B 200 VB, progettata per garantire protezione e continuità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il passaggio sicuro dei cavi negli angoli con un angolo di 45 gradi. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per la gestione delle curve.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° B 200 VB protezione cavi impianti elettrici