Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450405
Cod. Produttore
1450405
Cod. EAN
8032887030902

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 300 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale isolante di colore bianco, progettata per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per l'installazione su canaline elettriche, assicura una finitura pulita e resistente, facilitando il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro. La sua struttura robusta offre durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta sia ad ambienti domestici che industriali. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici e prevenire danni o cortocircuiti.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° bianca per canaline elettriche protezione impianti