Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050404
Cod. Produttore
1050404
Cod. EAN
8032887000264

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 200 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo componente assicura un collegamento sicuro e duraturo, ideale per canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative. La sua forma curva a 45 gradi facilita l'adattamento e l'installazione in spazi ristretti, migliorando la gestione dei cavi e contribuendo a un impianto ordinato e funzionale.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° acciaio zincato protezione canalizzazioni elettriche