Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250404
Cod. Produttore
1250404
Cod. EAN
8032887006372

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 200 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire un'installazione sicura e duratura. Adatta per l'utilizzo in impianti elettrici, assicura una protezione efficace dei cavi e facilita la gestione degli angoli nelle canalizzazioni. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

150 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalizzazione elettrica resistente montaggio semplice impiantistica