Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150404
Cod. Produttore
1150404
Cod. EAN
8032887006280

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 200 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi in materiale resistente, progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo nelle installazioni elettriche. Adatta per proteggere e guidare i cavi in modo efficiente, assicurando stabilità e affidabilità nelle connessioni degli impianti. Il design specifico consente un facile montaggio e un’ottima compatibilità con sistemi elettrici standard.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° materiale resistente per installazioni elettriche protezione cavi