Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450404
Cod. Produttore
1450404
Cod. EAN
8032887030896

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 200 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi di colore bianco avorio, realizzata per garantire una protezione efficace e un'installazione ordinata degli impianti elettrici. Progettata per offrire resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a canaline di dimensioni standard, assicurando un collegamento sicuro e una finitura estetica pulita. Ideale per ambienti residenziali e professionali, facilita la gestione dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° bianco avorio per canaline elettriche S5, protezione cavi residenziale e professionale