Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050403
Cod. Produttore
1050403
Cod. EAN
8032887000257

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi realizzata in materiale zincato, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici lungo tratti angolati. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per l’installazione di impianti elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando sicurezza e ordine nel passaggio dei cavi. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo questo componente adatto anche a condizioni ambientali difficili.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° zincata protezione cavi elettrici industriale civile B100