Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750403
Cod. Produttore
1750403
Cod. EAN
8032887037239

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 150 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente e di alta qualità. Progettata per garantire una protezione sicura e duratura dei cavi, facilita la gestione degli impianti elettrici con una curvatura precisa e stabile. Adatta per installazioni in ambienti industriali e civili, assicura una perfetta integrazione con le canalizzazioni standard, offrendo funzionalità e affidabilità nel tempo.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° canalizzazione elettrica S5 B 100 zincata resistente