Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250403
Cod. Produttore
1250403
Cod. EAN
8032887006365

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 150 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale isolante di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Adatta per applicazioni su conduttori da 100 VG, assicura una perfetta adattabilità e resistenza nel tempo. Ideale per proteggere e coprire giunzioni e curve, mantiene l'integrità degli impianti elettrici offrendo un'ottima durabilità e facilità di montaggio.

larghezza

100 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° per giunzioni elettriche conduttori 100 VG