Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150403
Cod. Produttore
1150403
Cod. EAN
8032887006273

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 150 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Progettata per garantire un'installazione pulita e ordinata, assicura una perfetta adattabilità agli angoli, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Il design robusto e funzionale consente una lunga durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° resistente protezione cavi elettrici installazioni residenziali industriali