Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450403
Cod. Produttore
1450403
Cod. EAN
8032887030889

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 150 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi realizzata in materiale isolante di colore bianco, ideale per proteggere e collegare con sicurezza i cavi elettrici in impianti civili e industriali. Progettata per garantire una facile installazione e una resistenza duratura, assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Adatta per l’utilizzo con canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica, offre un design compatto e funzionale per ottimizzare gli spazi e migliorare l’estetica degli impianti.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° bianca protezione cavi impianti elettrici civili industriali