Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050052
Cod. Produttore
1050052
Cod. EAN
8032887001230

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, modello SX1050052, progettata per installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Ideale per la protezione e la gestione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle connessioni. La sua forma curva permette un passaggio ottimale dei cavi, riducendo il rischio di danni e facilitando la manutenzione. Adatta a diverse configurazioni di impianto, rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica.

larghezza

230 mm

lunghezza

230 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° curva protezione cavi impianti elettrici civili industriali