Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250052
Cod. Produttore
1250052
Cod. EAN
8032887024536

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 100 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di larghezza 80 millimetri, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire una protezione efficace dei cavi e un'installazione ordinata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un angolo preciso e una finitura pulita, assicura durabilità e facilità di montaggio.

larghezza

80 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 80 mm resistente protezione cavi