Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150052
Cod. Produttore
1150052
Cod. EAN
8032887019501

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 100 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, modello SX1150052, ideale per l'installazione di impianti elettrici a parete. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la connessione e la protezione dei cavi elettrici, è adatta per uso interno e offre un'ottima compatibilità con diversi sistemi di cablaggio. La sua forma curva consente un montaggio agevole in spazi ristretti, ottimizzando l'organizzazione degli impianti elettrici.

larghezza

230 mm

lunghezza

230 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° curva per impianti elettrici interni resistente