Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050059
Cod. Produttore
1050059
Cod. EAN
8032887001308

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 50 ZS
Descrizione del produttore: Supporto per curva a 90 gradi di colore bianco, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La finitura liscia e il design funzionale ne facilitano l’installazione in vari contesti, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Adatto per impieghi in ambienti interni, offre una soluzione pratica per la gestione e il supporto dei cavi.

larghezza

750 mm

lunghezza

750 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Supporto curva 90° bianco fissaggio stabile per impianti elettrici interni