Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750059
Cod. Produttore
1750059
Cod. EAN
8032887036720

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 50 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, adatta per installazioni elettriche con grado di protezione IP600. Realizzata in materiale resistente, garantisce sicurezza e durata nel tempo per l'alloggiamento di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e protetta dei cavi in spazi angolati.

larghezza

750 mm

lunghezza

750 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° IP600 resistente per installazioni elettriche