Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050058
Cod. Produttore
1050058
Cod. EAN
8032887001292

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 600 ZS
Descrizione del produttore: S5 Copertura curva piazza 90 gradi B 500 zincata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e duraturi. Realizzata in materiale zincato, garantisce protezione contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione sicura nelle canalizzazioni elettriche, questa copertura curva è adatta per ambienti industriali e civili dove è necessario un elevato standard di affidabilità e sicurezza.

larghezza

650 mm

lunghezza

650 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90 gradi zincata B 500 per canalizzazioni elettriche industriali e civili