Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750058
Cod. Produttore
1750058
Cod. EAN
8032887036713

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 600 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina modello S5, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Adatta per proteggere e guidare i cavi in modo efficiente, assicurando una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione. Il prodotto offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza.

larghezza

650 mm

lunghezza

650 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° canalina S5 materiale resistente per impianti elettrici