Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150058
Cod. Produttore
1150058
Cod. EAN
8032887019563

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 600 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con copertura piana, ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti interni ed esterni, contribuisce a mantenere ordine e funzionalità nelle reti elettriche.

larghezza

650 mm

lunghezza

650 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° copertura piana resistente per impianti elettrici interni ed esterni