Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050051
Cod. Produttore
1050051
Cod. EAN
8032887001223

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi modello SX1050051, progettata per installazioni elettriche con dimensioni adatte a contenere dispositivi e connessioni in modo sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, facilita la gestione dei cavi mantenendo ordine e sicurezza. La sua forma curva consente un facile inserimento e instradamento dei cavi, ottimizzando lo spazio disponibile nelle installazioni.

larghezza

200 mm

lunghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° curva protezione cavi impianti elettrici civili industriali