Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450051
Cod. Produttore
1450051
Cod. EAN
8032887030292

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con copertura piana, realizzata in materiale isolante di colore bianco. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione delle connessioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, facilitando l'accesso per manutenzioni e modifiche dell'impianto.

larghezza

200 mm

lunghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° copertura piana bianca per impianti elettrici residenziali e commerciali