Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150057
Cod. Produttore
1150057
Cod. EAN
8032887019556

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 500 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, modello SX1150057, ideale per installazioni elettriche a incasso. Realizzata in materiale resistente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi, è adatta a impianti civili e industriali. La finitura di colore bianco si integra perfettamente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e ordinato. Questo accessorio elettrico è compatibile con sistemi di canalizzazione standard, assicurando una connessione stabile e sicura.

larghezza

550 mm

lunghezza

550 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° bianca resistente per impianti elettrici civili e industriali