Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050056
Cod. Produttore
1050056
Cod. EAN
8032887001278

Informazioni di prodotto

Il prodotto S5 Cop.curva pia. 90' B 300 ZS offre soluzioni ottimali per installazioni elettriche compatte e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla curva a 90°
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Design ergonomico per una migliore gestione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico dovuto a un cablaggio ottimizzato
  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità
  • Durata prolungata con protezione elevata contro agenti esterni
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050056, denominato S5 Cop.curva pia. 90' B 300 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La curva di collegamento di 90 gradi permette un'installazione compatta e ottimizzata in spazi ristretti, facilitando il passaggio dei cavi e migliorando l'organizzazione del sistema elettrico. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di protezione contro agenti esterni e inquinamento secondo le normative IP e NEMA. Ideale per utilizzi industriali e civili, si integra facilmente con altri componenti di sistema grazie alle sue dimensioni e forma precise, contribuendo a garantire un cablaggio ordinato e sicuro. La compatibilità con diversi tipi di cavi e il design ergonomico rendono questo elemento una soluzione efficace per esigenze di distribuzione elettrica affidabile e duratura.

larghezza

450 mm

lunghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° S5 B300 ZS per cablaggio elettrico compatto e sicuro, alta resistenza IP, uso industriale e civile

€ 22,35 x 1 pz.
(pz.)