Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750056
Cod. Produttore
1750056
Cod. EAN
8032887036690

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canaline elettriche, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi elettrici negli angoli, offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli impianti elettrici, assicurando protezione e ordine. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuisce a mantenere un aspetto pulito e ordinato degli impianti elettrici.

larghezza

450 mm

lunghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90 gradi canalina elettrica resistente per impianti residenziali e commerciali