Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250056
Cod. Produttore
1250056
Cod. EAN
8032887024574

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 400 VG
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione curva a 90 gradi, modello SX1250056, ideale per installazioni elettriche a parete. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire un'ottima protezione e sicurezza nella gestione dei cavi. Adatta per l'utilizzo in ambienti interni, offre una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione e il collegamento degli impianti elettrici. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi, riducendo l'usura e migliorando l'organizzazione dell'impianto.

larghezza

300 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione curva 90° SX1250056 per impianti elettrici interni resistente e funzionale