Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150056
Cod. Produttore
1150056
Cod. EAN
8032887019549

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 400 VB
Descrizione del produttore: Supporto angolare per canalina elettrica con curvatura a 90 gradi, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle canaline in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione ottimale dei cavi elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono cambi di direzione precisi e affidabili, contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle infrastrutture elettriche.

larghezza

450 mm

lunghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Supporto angolare canalina elettrica curvatura 90° acciaio verniciato 300 mm uso industriale e civile