Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450056
Cod. Produttore
1450056
Cod. EAN
8032887030346

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 400 IX
Scatola di derivazione angolare a 90 gradi in materiale isolante di colore bianco, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Ideale per realizzare curve e deviazioni in tubazioni da 300 mm, offre resistenza e durabilità negli ambienti domestici e industriali. La sua struttura robusta assicura protezione ai cavi elettrici, facilitando la distribuzione dell'alimentazione in modo efficiente e conforme alle normative di sicurezza.

larghezza

450 mm

lunghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 90' B 300 IX