Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750055
Cod. Produttore
1750055
Cod. EAN
8032887036683

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 300 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile delle connessioni. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi, garantisce durata e sicurezza nelle applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta e la finitura di qualità ne assicurano un utilizzo duraturo nel tempo.

larghezza

350 mm

lunghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° resistente per installazioni elettriche residenziali e industriali