Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250055
Cod. Produttore
1250055
Cod. EAN
8032887024567

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 300 VG
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi modello SX1250055, progettata per garantire una protezione efficace e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per l'uso in ambienti con necessità di deviazione degli impianti, offre una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione dei cavi elettrici. La sua forma compatta e la facilità di montaggio la rendono un componente essenziale per garantire l'efficienza e l'affidabilità degli impianti elettrici professionali.

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° protezione cavi impianti elettrici professionali