Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150055
Cod. Produttore
1150055
Cod. EAN
8032887019532

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 300 VB
Descrizione del produttore: Scatola curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, modello SX1150055, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale dei cavi. Ideale per applicazioni in impianti civili e industriali, facilita la gestione degli angoli nei sistemi di distribuzione elettrica, mantenendo un aspetto pulito e professionale. La sua forma e dimensione sono studiate per adattarsi perfettamente alle canalizzazioni standard, offrendo una soluzione funzionale e pratica per il collegamento degli elementi elettrici.

larghezza

350 mm

lunghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola curva 90° canalizzazione elettrica SX1150055 per impianti civili industriali