Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450055
Cod. Produttore
1450055
Cod. EAN
8032887030339

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 300 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di colore bianco, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di sistemi di distribuzione elettrica. Progettata per garantire una protezione efficace dei cavi e facilitare la gestione degli angoli nelle canalizzazioni, assicurando un aspetto ordinato e funzionale agli impianti elettrici.

larghezza

350 mm

lunghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° bianca per canalina elettrica protezione cavi impianti