Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250054
Cod. Produttore
1250054
Cod. EAN
8032887024550

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 200 VG
Descrizione del produttore: S5 copertura curva piazza 90 gradi B 150 VG progettata per applicazioni elettriche, garantisce una protezione efficace e duratura degli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura affidabilità e sicurezza nell’installazione di sistemi elettrici, facilitando la gestione dei cavi in angoli a novanta gradi. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni robuste e funzionali per il passaggio e la protezione dei conduttori elettrici.

larghezza

150 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 copertura curva 90 gradi B 150 VG protezione impianti elettrici robusta e affidabile