Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150054
Cod. Produttore
1150054
Cod. EAN
8032887019525

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 200 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, ideale per installazioni elettriche a incasso. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e durabilità nel tempo. Progettata per facilitare la gestione dei cavi e assicurare una connessione sicura e ordinata. Adatta per applicazioni in ambienti domestici e professionali, consente una distribuzione efficiente dell’impianto elettrico. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e rapida, mantenendo elevati standard di sicurezza.

larghezza

300 mm

lunghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° resistente per impianti elettrici incasso ambienti domestici e professionali