Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450054
Cod. Produttore
1450054
Cod. EAN
8032887030322

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 200 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi in colore bianco avorio, ideale per installazioni elettriche a parete. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e durata nel tempo. Progettata per facilitare le curve in tubazioni da 150 mm, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offre un'installazione semplice e affidabile.

larghezza

300 mm

lunghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° bianco avorio per tubazioni 150 mm installazioni elettriche parete