Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050053
Cod. Produttore
1050053
Cod. EAN
8032887001247

Informazioni di prodotto

SX1050053 offre soluzioni efficienti per connessioni elettriche affidabili in spazi ristretti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e sicura grazie alla forma curva a 90°
  • Risparmio di tempo con componenti compatibili e facili da maneggiare
  • Materiali resistenti e protezione IP per ambienti ostili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e affidabilità nel tempo
  • Protezione contro polvere e umidità
  • Standard di sicurezza e isolamento elevato per una maggiore sicurezza
Descrizione del produttore: SX1050053 è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione in ambito industriale e civile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. La sua forma curva a 90 gradi permette un'installazione semplice e sicura, ottimale per configurazioni compatte e spazi ristretti. La robustezza del corpo e la protezione IP assicurano un'elevata protezione contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche in ambienti ostili. La compatibilità con standard di sicurezza e le caratteristiche di isolamento elevato lo rendono ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata. La finitura del materiale e la qualità del rivestimento superficiale contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per connessioni elettriche affidabili, con caratteristiche di protezione e compatibilità ottimali per sistemi di distribuzione e automazione.

larghezza

250 mm

lunghezza

250 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Connettore elettrico curva 90° compatto resistente IP per cablaggio industriale e civile

€ 11,71 x 1 pz.
(pz.)