Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750053
Cod. Produttore
1750053
Cod. EAN
8032887036669

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 150 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi elettrici, assicura un passaggio ordinato e sicuro nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale si adatta a diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per la deviazione degli impianti elettrici senza compromettere la sicurezza e l'estetica.

larghezza

250 mm

lunghezza

250 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica resistente deviazione impianti elettrici