Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250053
Cod. Produttore
1250053
Cod. EAN
8032887024543

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 150 VG
Descrizione del produttore: S5 Copertura curva a 90 gradi in colore bianco, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi negli angoli, assicura un aspetto ordinato e professionale agli ambienti domestici o industriali. Compatibile con canaline di dimensioni standard, rappresenta una soluzione pratica per la gestione degli impianti elettrici.

larghezza

100 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° bianca per canaline S5, protezione e organizzazione cavi elettrici, uso domestico e industriale