Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150053
Cod. Produttore
1150053
Cod. EAN
8032887019518

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 150 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione curva a 90 gradi, modello SX1150053, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatta per applicazioni che richiedono una deviazione angolare di 90 gradi, facilita l'organizzazione dei cavi e assicura un montaggio semplice e affidabile. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, offre durabilità e funzionalità per ogni tipo di impianto elettrico.

larghezza

250 mm

lunghezza

250 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione curva 90° SX1150053 per impianti elettrici residenziali e commerciali