Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450053
Cod. Produttore
1450053
Cod. EAN
8032887030315

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 150 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente di colore bianco. Progettata per proteggere e garantire un passaggio ordinato dei cavi negli impianti elettrici, assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con le canaline di dimensione 100 millimetri. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una gestione efficiente e sicura dei cablaggi.

larghezza

250 mm

lunghezza

250 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° bianca per canalina elettrica 100 mm, protezione cavi impianti interni