Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050002
Cod. Produttore
1050002
Cod. EAN
8032887001148

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale zincato, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendo questo componente ideale per ambienti industriali e civili. La curvatura precisa facilita il passaggio dei cavi mantenendo ordine e protezione, contribuendo a un impianto elettrico efficiente e sicuro. Questo accessorio si integra facilmente con altri elementi di canalizzazione per offrire soluzioni versatili e affidabili.

larghezza

137 mm

lunghezza

196 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva zincata 45° protezione cavi impianti elettrici industriali e civili