Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250002
Cod. Produttore
1250002
Cod. EAN
8032887024444

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 100 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e durevole. Progettata per garantire una protezione efficace e un'installazione semplice nelle reti di distribuzione elettrica. Ideale per mantenere l'integrità dei cavi e assicurare sicurezza e ordine negli impianti elettrici. La finitura di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo.

larghezza

80 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica resistente e durevole per impianti elettrici